{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | FeedKing | |
| Denumirea producătorului | Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | M10 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 30 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (frezare rotundă); Frezare frontală; Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Diametru min. de tăiere | 20 mm | |
| Lungime de tăiere max. | 0,85 mm | |
| Unghi de reglare | 10 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 5 grad | |
| Unghi max. de imersie | 2,86 grad | |
| Adâncime max. de pătrundere | 6 mm | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Număr de tăișuri efective pe circumferinţă | 2 | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Diametru frezare circulară a găurii min. | 27 mm | |
| Diametru frezare circulară a găurii max. | 38 mm | |
| Frezare circulară a găurii | 0,85 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 0,85 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Freză de copiere | |
| Filet de prindere | M10 |
| Cod articol | 212905 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197320858 | |
| Număr producător | 212905 20/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |