{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 0,85 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu A | 35 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 18 mm | |
| Długość chwytu LS | 125 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | FeedKing | |
| min. średnica skrawania Dc | 20 mm | |
| Kąt przyłożenia | 10 stopni | |
| tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| maks. kąt zanurzania α | 2,86 stopni | |
| odcinek zanurzania Lp | 6 mm | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 2 | |
| Liczba płytek skrawających | 2 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
| Średnica trzonka | 18 mm | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 070308 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 212902 20/2L | |
| EAN / GTIN | 4045197549730 | |
| Numer producenta | 212902 20/2L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |