Frez do szybkich posuwów FeedKing z chwytem walcowym, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212902 25/3L
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 180 mm
Maks. głębokość cięcia L2 0,85 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 35 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria FeedKing
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 20 mm
Opakowanie luzem
min. średnica skrawania Dc 25 mm
tylny kat natarcia 5 stopni
odcinek zanurzania Lp 11 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 3
wymiana narzędzi PowerCard
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 070308
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212902 25/3L
EAN / GTIN 4045197815590
Numer producenta 212902 25/3L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym, 4-ostrzowym płytkom skrawającym.

Wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.