• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Fraise grande avance FeedKing avec queue cylindrique, pour plaquettes XD..

Réf.: 212902 20/2L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série FeedKing
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0180 mm
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 18 mm
Longueur de queue 125 mm
Diamètre des dents min. 20 mm
Diamètre du collet 7 mm
Angle d’attaque 10 degré
Angle de coupe arrière 5 degré
Angle de plongée max. 2,86 degré
Distance de plongée 6 mm
Nombre de dents, périphérie 2
Changement d’outil PowerCard
Type de queue Queue cylindrique
Diamètre corps 18 mm
Interface interface 1
Longueur de col 35 mm
Longueur totale 160 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage Copiage; fraisage circulaire; lamage (fraisage en plongée)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit Fraises à bout hémisphérique
Sommaire pièce unique
Profondeur de coupe max. 0,85 mm

Identification et classification

Référence article 212902 20/2L
EAN / GTIN 4045197549730
Réf. fabricant 212902 20/2L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d'avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.