{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | FeedKing | |
| Skær-⌀ DC | 20 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Skaftform | Cylinderskaft | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 7 mm | |
| maks. skæredybde ap maks | 0,85 mm | |
| Udhængslængde L1 | 35 mm | |
| Samlet længde Li alt | 160 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 18 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 27 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
| Cirkulær borefræsning ap | 0,85 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 2,86 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 6 mm | |
| passende vendeskærsplatter | XD..070308 | |
| Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
| Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
| Produkttype | Kopifræser |
| Artikelnummer | 212902 20/2L | |
| EAN/GTIN | 4045197549730 | |
| Producentnummer | 212902 20/2L | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |