FeedKing frees voor hoge voedingen 20/2L mm

Artikelnummer: 212902 20/2L
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 7 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,85 mm
Afkoppellengte L1 35 mm
Totale lengte Ltotaal 160 mm
Schacht-⌀ Ds h6 18 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,85 mm
Rampinghoek αmax 2,86 graden
Rampinglengte L voor αmax 6 mm
geschikte wisselplaat XD.. 070308
Wisselplaatschroevenset 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212902 20/2L
EAN/GTIN 4045197549730

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen