Frez do szybkich posuwów Power Q z chwytem walcowym, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212814 35/2
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 200 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 50 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Oznaczenie producenta Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD..
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 32 mm
min. średnica skrawania Dc 35 mm
tylny kat natarcia 5 stopni
odcinek zanurzania Lp 15,34 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 2
wymiana narzędzi PowerCard
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212814 35/2
EAN / GTIN 4045197939289
Numer producenta 212814 35/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie