Frez do szybkich posuwów Power Q z chwytem Weldon, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212813 32/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Długość chwytu LS 60 mm
Wykonanie chwytu HB
min. średnica skrawania Dc 32 mm
Kąt przyłożenia 11 stopni
tylny kat natarcia 5 stopni
maks. kąt zanurzania α 3,71 stopni
maks. głębokość zanurzania ap 1,5 mm
odcinek zanurzania Lp 12,34 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 2
wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
średnica trzonka 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 40 mm
Długość całkowita L 100 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212813 32/2
EAN / GTIN 4045197939234
Numer producenta 212813 32/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie