Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 32/3 mm

Št. art.: 212809 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 47 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 52 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 1,97 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 17,43 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.090416
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212809 32/3
EAN/GTIN 4045197939173

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 10IP.
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico