GARANT Power Q högmatningsfräs 32/3 mm

Art-nr: 212809 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
totallängd Ltot 47 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 52 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 1,97 grad
Rampningslängd L för αmax 17,43 mm
Passande vändskär XDM.090416
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212809 32/3
EAN/GTIN 4045197939173

Benämning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 10IP.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Power Q" Visa alla
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen