Frezarska płytka skrawająca ⌀ 12 mm stożkowy ścięty ALU

Nr art.: 212764 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    300,10  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    250,11  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ALU
Gatunek HU7810
Materiał ostrza HM
Promień Wiper osiowy 25 mm
Promień Wiper promieniowy 50 mm
Promień ostrza R1 1 mm
długość ostrzy Lc 6 mm
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,1 mm
liczba wymian/ostrzy 1
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212764 ALU
EAN / GTIN 4062406103125

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1400
Al > 10% Si:
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.