• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de fresado ⌀ 12 mm roma cónica ALU

Número de artículo: 212764 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    50,70 € / Unidad
  • de 10Unidad
    42,25 € / Unidad
a petición
En stock
496 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Radio Wiper axial 25 mm
Radio Wiper radial 50 mm
Radio de filo R1 1 mm
Longitud de filo Lc 6 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,1 mm
Número de cambios/cortes 1
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212764 ALU
EAN / GTIN 4062406103125

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.