• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Rezalna obračalna ploščica ⌀ 12 mm, za kopirne rezkarje, topi, konični

Št. art.: 212764 ALU
Popust
51,99 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,28 € 51,99 € / 1 kos
  • od 10 kos
    16,90 € 43,33 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
494 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Radij, Wiper, aksialno 12 mm
Radij, Wiper, radialno 24 mm
Radij rezila R1 1 mm
Dolžina rezil Lc 6 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212764 ALU
EAN/GTIN 4062406103125
Številka proizvajalca 212764 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1400
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.