Fräsvändskär ⌀ 12 mm stympad kon ALU

Art-nr: 212764 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    746,31  SEK / st.
  • Från 10st.
    621,90  SEK / st.
på begäran
I lager
496 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Radie Wiper axiellt 25 mm
Radie Wiper radiellt 50 mm
Skärradie R1 1 mm
Skärlängd Lc 6 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,1 mm
Antal byten/skär 1
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212764 ALU
EAN/GTIN 4062406103125

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.