• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 12mm, pro kopírovací frézy, tupá kónická

Artiklové číslo: 212764 ALU
Sleva
1 347,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    507,00 CZK 1 347,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    423,00 CZK 1 122,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
494 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ALU
Řezný materiál HU7810
Řezný materiál TK
Poloměr Wiper axiální 12 mm
Poloměr Wiper radiální 24 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Délka břitu Lc 6 mm
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,1 mm
Počet výměn/řezání 1
Rohový rádius 1 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212764 ALU
EAN / GTIN 4062406103125
Číslo výrobce 212764 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1400
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.