{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | ST1400 | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 10 mm, für Kopierfräser | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Bazinė forma | apvalūs | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 2,6 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo d | 10 mm | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,015 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 12 laipsniai | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7520 | |
| Danga | AlCrN | |
| Rūšis | HB7520 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | HOG-2126xx10 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Tinka medžiagoms | NE metalai (N); Titan; plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. | |
| Svoris | 2 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212640 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197712158 | |
| Gamintojo numeris | 212640 ST1400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |