• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte ⌀ 10 mm, til kopifræser

Art.-nr.: 212640 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    298,01 DKK / 1 styk
  • fra 10 Pieces
    248,34 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
628 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisform rund
Tykkelse, skæreplatte S 10 mm
Længde, skærekant l 10 mm
Højde, skærekant 2,6 mm
Diameter, skæreplatte d 10 mm
Hjørneradius R 5 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 12 grader
Skæredybde maks. ap max 0,6 mm
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB7520
Belægning AlCrN
Type HB7520
Skærepladetykkelse T 10 mm
produkttype Skæreplatte
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale stål (P)
Bearbejdningsprocesser formfræsning (matricefræsning) (FFO)
Skæredesign skarpkantet (F)
Vægt 2 g
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212640 ST1400
EAN/GTIN 4045197712158
Producentnummer 212640 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

Anvendelse:

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.