{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L | 121 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Iškyšos ilgis A | 63 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Kopierfräser kurz | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02501015 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo DS | 25 mm | |
| Koto ilgis LS | 76 mm | |
| Pakuotė | palaidi | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. Dc | 25 mm | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 22 mm | |
| Kaklo skersmuo D1 | 25 mm | |
| Pjovimo ilgis maks. Lc | 12,5 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 63 mm | |
| Svoris | 374 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | Frezavimas kopijuojant; tiesus frezavimas (FPL) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| produkto rūšis | Kopijavimo freza | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 212601 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197712660 | |
| Gamintojo numeris | 212601 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |