CPHX 09T305 ER ST1400

Nr art.: 212572 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    101,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    84,64  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CPHX 09T305 ER
typ ST1400
Gatunek HB4015
Materiał ostrza HM
Długość Wiper osiowa 1 mm
Długość Wiper promieniowa 2 mm
Promień ostrza R1 0,5% mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,25 mm
grubość płytki S 3.97 mm
liczba wymian/ostrzy 2
promień naroża 0,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212572 ST1400
EAN / GTIN 4062406099183

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
400
Stal < 750 N/mm²
P
380
Stal < 900 N/mm²
P
360
Stal < 1100 N/mm²
P
340
Stal < 1400 N/mm²
P
320
Stal < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
320
Stal INOX > 900 N/mm²
M
300
żeliwo sferoidalne
K
320
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Precyzja ruchu obrotowego ±0,020 mm.
  • płytki skrawające o udoskonalonej geometrii Wiper umożliwiające bardziej wydajny proces obróbki w budowie matryc i form,
  • wyjątkowa oszczędność czasu dzięki dużej szerokości programowanych ścieżek i dużemu posuwowi na ząb,
  • frezarskie płytki skrawające z promieniowąosiową geometrią Wiper.

Zalecenie:

W przypadku frezowania płaszczyzn zmniejszyć Vc o 30%.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae 0,2 mm.
Lwa oznacza osiową długość krawędzi Wiper.
Lwr oznacza promieniową długość krawędzi Wiper.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe