Keičiama frezavimo plokštelė CPHX 09T305 ER, precizinėms glotniojo apdirbimo frezoms, HB4015

Prekės Nr.: 212572 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,54 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,95 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 064 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CPHX 09T305 ER
Tipas ST1400
Rūšis HB4015
Ašmenys HM
Ilgis Wiper, ašinis 1 mm
Ilgis Wiper, radialinis 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5% mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,25 mm
Plokštelės storis S 3.97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Kampo spindulys 0,5 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212572 ST1400
EAN / GTIN 4062406099183
Gamintojo numeris 212572 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
400
Plienas <750 N/mm²
P
380
Plienas <900 N/mm²
P
360
Plienas <1100 N/mm²
P
340
Plienas <1400 N/mm²
P
320
Plienas <55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX <900 N/mm²
M
320
INOX >900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Keičiamos plokštelės su patobulinta valymo briaunos geometrija efektyviam apdirbimo procesui ruošinių ir formų gamyboje.
  • Sutaupoma daug laiko dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.
  • Keičiamos frezavimo plokštelės su radialiąja ir ašine valymo briaunos geometrija.

Radialinio mušimo tikslumas ±0,020 mm.

Rekomendacija:

Nuožulų frezavimo operacijų metu siekiant sumažinti Vc iki 30%.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės ae 0,2 mm.
Lwa žymi ašinį valymo briaunos ilgį.
Lwr žymi radialinį valymo briaunos ilgį.