• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär CPHX 09T305 ER, för precisionsfärdigfräsar, HB4015

Art-nr.: 212572 ST1400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    259,41 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    216,26 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
2 019 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CPHX 09T305 ER
Typ ST1400
Sort HB4015
Skärmaterial VHM
Längd Wiper axiellt 1 mm
Längd Wiper radiellt 2 mm
Skärradie R1 0,5 % mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,25 mm
Vändskärstjocklek S 3.97 mm
Antal byten/skär 2
Hörnradie 0,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212572 ST1400
EAN/GTIN 4062406099183
Tillverkarens nummer 212572 ST1400
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
400
Stål < 750 N/mm²
P
380
Stål < 900 N/mm²
P
360
Stål < 1100 N/mm²
P
340
Stål < 1400 N/mm²
P
320
Stål < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

  • Vändskär med förbättrad Wiper-geometri för en effektivare bearbetningsprocess
    i sänk- och formtillverkning.
  • Extrem tidsbesparing möjlig tack vare stort radsprång och hög tandmatning.
  • Fräsvändskär med radiell och axiell Wiper-geometri.

Rundgångsnoggrannhet ±0,020 mm.

Rekommendation:

Vid rena planfräsoperationer ska Vc minskas med 30 %.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae 0,2 mm.
Lwa anger den axiella Wiper-längden.
Lwr anger den radiella Wiper-längden.