Frezy do obróbki wykańczającej 66/8 mm

Nr art.: 212542 66/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe; Ramping; frezowanie kątowe
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 66 mm
Liczba ostrzy Z 8
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe; Ramping; frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca CPHX 09T3..
śruby mocujące 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212542 66/8
EAN / GTIN 4062406098681

Opis

Wykonanie:

Frezy precyzyjne do obróbki wykańczającej umożliwiające nadzwyczaj wydajne wygładzanie i obróbkę wykańczającą. Dzięki zmienionej geometrii Wiper zapewniają doskonałą jakość powierzchniefektem szlifowania. Wyjątkowa oszczędność czasu z powodu dużej szerokości programowanych ścieżekdużego posuwu na ząb.

Zastosowanie:

Typowe narzędzie stosowane do budowy matryc i form.

Wskazówka:

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 3,8, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki