Frezy do obróbki wykańczającej 32/4 mm

Nr art.: 212538 32/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe; Ramping; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe; Ramping; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
długość całkowita Lges 42 mm
gwint uchwytu M M16
pasująca wymienna płytka skrawająca CPHX 09T3..
śruby mocujące 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212538 32/4
EAN / GTIN 4062406098773

Opis

Wykonanie:

Frezy precyzyjne do obróbki wykańczającej umożliwiające nadzwyczaj wydajne wygładzanie i obróbkę wykańczającą. Dzięki zmienionej geometrii Wiper zapewniają doskonałą jakość powierzchniefektem szlifowania. Wyjątkowa oszczędność czasu z powodu dużej szerokości programowanych ścieżekdużego posuwu na ząb.

Zastosowanie:

Typowe narzędzie stosowane do budowy matryc i form.

Wskazówka:

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 3,8, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki