RDMW 12T3 MOT, HB7605, Typ: HART

Nr art.: 212277 HART
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,99 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    48,35 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 996 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta RDMW 12T3 MOT
Kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Długość płytki skrawającej 12 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12 mm
Średnica płytki skrawającej 12 mm
Promień naroża 6 mm
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0,1 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 20 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Kod ISO RDMW 12T3 MOT
Średnica otworu montażowego 3,9 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet K
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7605
Powłoka PVD
Gatunek HB7605
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RD12T3M03N
Oznaczenie płytki skrawającej RDMW12T3M0
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Masa 4 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212277 HART
EAN / GTIN 4067263499558
Numer producenta 212277 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
130
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2,5 mm.