{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | RDMW 12T3 MOT | |
| Forme de base | ronde | |
| Epaisseur plaquette | 3,97 mm | |
| Longueur de plaquette | 12 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 12 mm | |
| Diamètre de plaquette | 12 mm | |
| Rayon d’angle | 6 mm | |
| Largeur de chanfrein des méplats | 0,1 mm | |
| Angle de chanfrein des méplats | 20 degré | |
| Angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Code ISO | RDMW 12T3 MOT | |
| Diamètre du trou de fixation | 3,9 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | K | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7605 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7605 | |
| Epaisseur de plaquette | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | RD12T3M03N | |
| Désignation de la plaquette | RDMW12T3M0 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 212277 HART | |
| EAN / GTIN | 4067263499558 | |
| Réf. fabricant | 212277 HART | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |