• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

RDMW 12T3 MOT, HB7605, Typ: HART

Artiklové číslo: 212277 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    255,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    213,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 996 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce RDMW 12T3 MOT
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Délka řezné destičky 12 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12 mm
Průměr řezných destiček 12 mm
Rohový rádius 6 mm
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0,1 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 20 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód RDMW 12T3 MOT
Průměr Upevňovací díry 3,9 mm
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita K
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7605
Povlak PVD
Typ HB7605
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RD12T3M03N
Označení řezné destičky RDMW12T3M0
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212277 HART
EAN / GTIN 4067263499558
Číslo výrobce 212277 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
140
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
160
Ocel < 67 HRC
H
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními i se 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.