{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | RDMW 12T3 MOT | |
| Basisform | rund | |
| Skæreplatte S | 3,97 mm | |
| Længde på skærepladen L | 12 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | neutral | |
| Længde på skærekanten l | 12 mm | |
| Skærepladens diameter d | 12 mm | |
| Hjørneradius R | 6 mm | |
| Spånfladens skrå bredde C | 0,1 mm | |
| Spånfladens affasningsvinkel | 20 grader | |
| spånvinkel | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 15 grader | |
| ISO-kode | RDMW 12T3 MOT | |
| Monteringshuldiameter | 3,9 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | K | |
| Spåntagningsgruppe | H (hårde materialer) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7605 | |
| Belægning | PVD | |
| Type | HB7605 | |
| Skærepladetykkelse T | 3,97 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | RD12T3M03N | |
| Beskrivelse, skæreplade | RDMW12T3M0 | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | hærdet stål (H) | |
| Toleranceklasse | M | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset (T) | |
| Vægt | 4 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212277 HART | |
| EAN/GTIN | 4067263499558 | |
| Producentnummer | 212277 HART | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |