RDMW 12T3 MOT, HB7605, Tip: HART

Št. art.: 212277 HART
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,86 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,22 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
6.318 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDMW 12T3 MOT
Tip HART
Zvrst HB7605
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka prevlečeni
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212277 HART
EAN/GTIN 4067263499558
Številka proizvajalca 212277 HART
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov