RDHX 0702 MOSN dodatnia INOX

Nr art.: 212219 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    46,10  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    38,39  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 0702 MOSN
typ INOX
Gatunek HB7635
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,18 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212219 INOX
EAN / GTIN 4045197746610

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla ae = 0,3×D / apmaks. = 1,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe