{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01600105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| min. średnica skrawania Dc | 15 mm | |
| średnica korpusu D2 | 8 mm | |
| Średnica szyjki D1 | 15,5 mm | |
| Maks. długość ostrzy Lc | 1,5 mm | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| odcinek zanurzania Lp | 6,23 mm | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 2 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 40 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 40 mm | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Masa | 110 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| passende Wendeschneidplatte | RD.. 0702 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 1,5 mm |
| Numer artykułu | 212090 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197192387 | |
| Numer producenta | 212090 15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |