Frezy i głowice do kopiowanie z chwytem Weldon, do płytek skrawających RD.., ⌀ D: 20mm

Nr art.: 212115 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągły
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 2
kształt chwytu chwyt Weldon
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągły
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 10 mm
Długość wysięgu L1 47 mm
długość całkowita Lges 100 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RD..1003
śruby mocujące 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Kąt ustawienia κ 15-30 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212115 20
EAN / GTIN 4045197746740
Numer producenta 212115 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Zmniejszenie wibracji i łagodne wejście ostrza w materiał dzięki płytkom skrawającym przystawionych pod kątem dodatnim 7°.

Wskazówka:

ap maks. = 2 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,8 z grotem nr674252, wielk. 15IP.