Freză de copiere, cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile RD..

Cod articol.: 212115 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000105
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 20 mm
Lungimea cozii 52 mm
Tip de coadă HB
Diametru min. de tăiere 10 mm
Diametru max. de tăiere 20 mm
Diametru corp 18,7 mm
Diametrul gâtului 10 mm
Lungime de tăiere max. 2,5 mm
Lungimea capului 47,5 mm
Lungime umăr 18,8 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi max. de imersie 2 grad
Adâncime max. de pătrundere 0,36 mm
Număr tăișuri pe circumferinţă 2
Număr tăișuri frontal 2
Schimbare sculă PowerCard
Raza min. 5 mm
Raza max. 10 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Diametrul arborelui 20 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 50 mm
Lungime utilă 47,5 mm
Lungimea totală 100 mm
Greutate 190 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Freză de copiat
Tip produs Freză cu cap sferic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 212115 20
EAN / GTIN 4045197746740
Număr producător 212115 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială şi concentricitate ridicată.
  • Repoziţionare fără trepte a plăcuţei amovibile în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Reducerea vibraţiilor şi pătrundere moale a tăişului datorită plăcuţelor amovibile pozitive 7°.

Notă:

ap max = 2 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.