{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02000105 | |
| Tvirtinimo forma | su išilginiu grioveliu | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 20 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 52 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. | 10 mm | |
| Pjovimo briaunos skersmuo maks. | 20 mm | |
| Pagrindo skersmuo | 18,7 mm | |
| Kaklo skersmuo | 10 mm | |
| Pjovimo ilgis maks. | 2,5 mm | |
| Galvutės ilgis | 47,5 mm | |
| Pečių ilgis | 18,8 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Panardinimo kampas maks. | 2 laipsniai | |
| Įleidimo gylis maks. | 0,36 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius iš visų pusių | 2 | |
| Pjovimo briaunų skaičius iš galo | 2 | |
| Įrankių keitimas | PowerCard | |
| Spindulys min. | 5 mm | |
| Spindulys maks. | 10 mm | |
| Koto tipas | Weldon kotas | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 50 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 47,5 mm | |
| Bendras ilgis | 100 mm | |
| Svoris | 190 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | Frezavimas kopijuojant | |
| Produkto rūšis | Sferinė freza | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 212115 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197746740 | |
| Gamintojo numeris | 212115 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |