Kopijavimo freza su sriegiu, keičiamoms plokštelėms RD..

Prekės Nr.: 212100 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 48 mm
Pjovimo gylis maks. L2 1,5 mm
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 30 mm
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas HOG-COMBI-M10
Nominalus montavimo sriegio dydis M10
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 10,5 mm
Koto ilgis LS 18 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Kopier-Planfräser
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo plokštės storis T 2,38 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė RD0702M03N
Pjaustymo plokštelės žymuo RD.. 0702
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant; diskinis frezavimas (FZI); tiesus frezavimas (FPL)
Pjovimo briaunos skersmuo min. D1 13 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. D1 20 mm
Galvutės skersmuo D2 17,7 mm
Galvutės ilgis L 30 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas maks. αmax 2,5 laipsniai
Įleidimo gylis maks. ae max 11,21 mm
Pjovimo kryptis dešinin.
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 4
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
įrankių keitimas PowerCard
Apskrito frezavimo gręžimu skersmuo min. 33 mm
Apskrito frezavimo gręžimu skersmuo maks. 38 mm
Apskritiminio interpoliavimo freza ap 1,5 mm
pjovimo gylis maks. ap 1,5 mm
Turinys atskira dalis
produkto rūšis Kopijavimo freza
Tvirtinimo sriegis M M10

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212100 20
EAN / GTIN 4045197192493
Gamintojo numeris 212100 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
  • Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

Pastaba:

ap max = 1,5 mm.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP.