Kopierfräser mit Gewinde, pro vyměnitelné břitové destičky RD..

Artiklové číslo: 212100 20
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 48 mm
Hloubka řezu max. L2 1,5 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka A 30 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa HOG-COMBI-M10
Velikost závitu upínače M10
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 10,5 mm
Délka stopky LS 18 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Kopier-Planfräser
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RD0702M03N
Označení řezné destičky RD.. 0702
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Kopírovací frézování; Rovinné frézy (FPL)
Průměr čepele min. D1 13 mm
Průměr čepele max. D1 20 mm
Průměr hlavy D2 17,7 mm
Délka hlavy L 30 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel zanoření max. αmax 2,5 stupně
Hloubka zanoření max. ae max 11,21 mm
Směr řezu vpravo
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Dělení břitů nestejné
Výměna nástrojů PowerCard
Průměr kruhového frézování otvorů min. 33 mm
Průměr kruhového frézování otvorů max. 38 mm
Kruhové frézování otvorů ap 1,5 mm
Hloubka řezu max. ap 1,5 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kopírovací fréza
Závit upínače M M10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212100 20
EAN / GTIN 4045197192493
Číslo výrobce 212100 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

ap max = 1,5 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.