Aluminiumhörnfräs 25/2

Art-nr: 211757 25/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
30 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Fästgänga M M12
⌀ D3 15 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 40 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
spiralfräsning ap 7,6 mm
Rampningsvinkel αmax 6,81 grad
Rampningslängd L för αmax 12,56 mm
Passande vändskär ZDHT 1505
Skruvsats förvändskär 219878 4 (15IP)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211757 25/2
EAN/GTIN 4062406681852

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) och 211777 ALU (r = 6,0 mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

Anmärkning:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör 3,2 Nm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär
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
    ⌀ D Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen