uvex hearing protection dispenser

Nr art.: 2111990
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
Numer artykułu 2111990
EAN / GTIN 4031101767659
Numer producenta 2111990
Numer L L01660 73
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex dispenser ”one 2 click” ready-to-use filled with x-fit
  • Easy to use and robust dispenser for wall mounting.
  • Ready to use filled with 600 pairs of uvex x-fit disposable plugs.
  • Ready for use immediately after wall mounting. Optionally with
  • Magnetic plate on metallic surfaces without drilling.
  • With a ”click”, the earplug fits in the hand and ensures
  • hygienic and needs-based removal.
  • A transparent design makes it easy to check the fill level.
  • Refilling is carried out using cardboard refill boxes and can already be
  • halfway through emptying, which prevents complete emptying.
  • counteracts complete emptying.
  • The drip tray prevents the plugs from falling out.
  • Mounted in a central location, the dispenser also supplies larger production areas
  • production areas with hearing protection at low cost.
  • Capacity: 600 pairs
  • Refilling:
  • uvex x-fit, 300 pairs loose in refill box Art. no.: 2112.022
  • Box 1 dispenser filled with 600 pairs of x-fit
  • Article no. 2111.990

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Gotowy do użycia, zawiera 600 par uvex x-fit. Natychmiast gotowy do użycia. Łatwy w obsłudze i wytrzymały dozownik. Wystarczy jedno kliknięcie, by zatyczka znalazła się w dłoni

Cechy zapewniające komfort

  • Gotowy do użycia, zawiera 600 par wkładek uvex x-fit. Gotowy do natychmiastowego użycia. Wystarczy jedno kliknięcie, aby wkładka znalazła się w dłoni.

Cechy zabezpieczające

  • SNR 37 dB EN 352-2 Rozmiar M

Cechy techniczne

  • Kolor (filtr): szary/przezroczysty
  • Wersja: Mocowanie ścienne
  • Rozmiar: M
  • Wartość H (izolacja akustyczna w zakresie wysokich częstotliwości): 36 dB
  • Wartość M (izolacja akustyczna w zakresie średnich częstotliwości): 34 dB
  • Współczynnik L (izolacja akustyczna w zakresie niskich częstotliwości): 34 dB
  • Materiał wkładek stoperowych: Poliuretan (PU)