uvex dávkovač na ochranu sluchu

Artiklové číslo: 2111990
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2111990
EAN / GTIN 4031101767659
Číslo výrobce 2111990
L-číslo L01660 73
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex dávkovač ”one 2 click” Připraven k použití naplněný x-fitem
  • Snadno použitelný a robustní dávkovač pro montáž na stěnu.
  • Připraven k použití naplněný 600 páry jednorázových zátek uvex x-fit.
  • Připraven k použití ihned po montáži na stěnu. Volitelně s
  • Magnetickou deskou na kovové povrchy bez vrtání.
  • Po ”cvaknutí” zapadne zátka do ucha do ruky a zajišťuje
  • hygienické a na potřebách založené vyjmutí.
  • Průhledné provedení usnadňuje kontrolu stavu náplně.
  • Doplňování se provádí pomocí kartonových náplní a lze je již nyní
  • být provedeno v polovině vyprázdnění, což působí proti úplnému
  • působí proti úplnému vyprázdnění.
  • Odkapávací miska zabraňuje vypadávání zátek.
  • Dávkovač je upevněn na centrálním místě a zásobuje i větší výrobní prostory.
  • Výrobní prostory s nízkými náklady na ochranu sluchu.
  • Objem náplně: 600 pár
  • Doplňování:
  • uvex x-fit, 300 párů volně ložených v plnicí krabici obj. č.: 2112,022
  • Krabička 1 dávkovač naplněný 600 páry x-fit
  • Art. č. 2111,990

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Balení obsahuje 600 párů uvex x-fit, připravených k okamžitému použití. Snadno ovladatelný a odolný dávkovač. Jedním kliknutím máte špunty v ruce.

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Balení obsahuje 600 párů, připraveno k okamžitému použití. Jedním kliknutím máte špunty v ruce.

Bezpečnostní prvky

  • SNR 37 dB, EN 352-2, velikost M

Technické vlastnosti

  • Barva (filtr): šedý/průhledný
  • Provedení: Upevnění na stěnu
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum vysokofrekvenčního zvuku): 36 dB
  • Hodnota M (zvukový útlum při středních frekvencích): 34 dB
  • Hodnota L (zvuková izolace při nízkých frekvencích): 34 dB
  • Materiál ucpávky: Polyuretan (PU)