Distribuitor de protecție auditivă uvex

Cod articol.: 2111990
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2111990
EAN / GTIN 4031101767659
Număr producător 2111990
L-Număr L01660 73
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Distribuitor uvex ”one 2 click” Gata de utilizare, umplut cu x-fit
  • Dispenser ușor de utilizat și robust pentru montare pe perete.
  • Gata de utilizare, umplut cu 600 de perechi de dopuri de unică folosință uvex x-fit.
  • Gata de utilizare imediat după montarea pe perete. Opțional cu
  • Placă magnetică pe suprafețe metalice fără găurire.
  • Cu un ”clic”, dopurile de urechi se potrivesc în mână și asigură
  • îndepărtarea igienică și în funcție de necesități.
  • Un design transparent facilitează verificarea nivelului de umplere.
  • Reumplerea se realizează cu ajutorul cutiilor de reumplere din carton și poate fi deja
  • fi făcută la jumătatea golirii, ceea ce contracarează golirea completă
  • contracarează golirea completă.
  • Tava de picurare împiedică căderea dopurilor.
  • Fixat într-o locație centrală, distribuitorul aprovizionează și zonele de producție mai mari
  • zone de producție cu protecție auditivă la costuri reduse.
  • Cantitate de umplere: 600 de perechi
  • Reumplere:
  • uvex x-fit, 300 perechi vrac în cutie de reumplere Nr. art.: 2112,022
  • Cutie 1 dispenser umplut cu 600 de perechi de x-fit
  • Nr. art. 2111,990

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Gata de utilizare, cu o umplere de 600 de perechi de uvex x-fit. Gata de utilizare imediat. Distribuitor robust și ușor de operat. Cu un singur clic, dopul este în mâna ta.

Caracteristici de confort

  • Gata de utilizare, cu o umplere cu 600 de perechi de uvex x-fit. Gata de utilizare imediat. Cu un singur clic, dopul este gata de utilizare.

Caracteristici de protecție

  • SNR 37 dB, EN 352-2, mărimea M

Caracteristici tehnice

  • Culoare (filtru): gri/transparent
  • Execuție: Fixare pe perete
  • Dimensiuni: M
  • Valoare H (atenuarea sunetului de înaltă frecvență): 36 dB
  • Valoare M (izolare fonică la frecvențe medii): 34 dB
  • Valoare L (izolarea fonică la frecvențe joase): 34 dB
  • Materialul dopurilor: Poliuretan (PU)