{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | HOG-TOPCUT12 | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 52 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 12 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 29 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 10 µm | |
| Moment dokręcenia | 10 Nm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt narzędziowy wkręcany | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 0,144 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 210555 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197522641 | |
| Numer producenta | 210555 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |