{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | HOG-TOPCUT20 | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| wielkość uchwytu, metryczna | 0250 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 58 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 20 mm | |
| długość korpusu po stronie maszyny | 53 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 10 µm | |
| Moment dokręcania | 25 Nm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt narzędziowy wkręcany | |
| długość całkowita L | 110 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 0,317 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 210555 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197522665 | |
| Numer producenta | 210555 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |