• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Głowice frezarskie do fazowania 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm

Nr art.: 210390 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D ± 0,01 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Długość całkowita L 37,3 mm
Średnica trzonka DS 11 mm
Maks. głębokość cięcia L2 6 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia HOG-PGK16
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Wielkość uchwytu 16
Olej nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się
Seria TopCut
Oznaczenie producenta Fas-Fräskopf 90°
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB730
Gatunek HB730
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,01 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,01 mm
Długość wysięgu A 20 mm
Masa 50 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Średnica skrawania D1 16 mm
Klasa tolerancji Tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0,01 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,01 mm
Długość skrawania L1 11,3 mm
Długość bijaka L 20 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 3
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt profilu 90 stopni
kierunek dosuwu poziomo
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne
Rodzaj produktu Frezy kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210390 16
EAN / GTIN 4045197523532
Numer producenta 210390 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze