• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Głowice frezarskie wykańczające, sfazowanie 45°, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Nr art.: 210340 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 71 mm
Maks. głębokość cięcia L2 32 mm; 32 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 45 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta Schlichtfräskopf, 45° Fase
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB730
Gatunek HB730
Masa 310 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Średnica skrawania D1 25 mm
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania L1 32 mm
frez typu ISO N
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
maks. kąt zanurzania 0 stopni
maks. głębokość zanurzania 0 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 6
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 50 stopni
Szerokość sfazowania naroży b 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
kierunek dosuwu poziomo
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,5 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210340 25
EAN / GTIN 4045197543141
Numer producenta 210340 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie