• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Głowica frezarska ostrokrawędziowa HPC, bez powłoki, ⌀ D h10: 16mm

Nr art.: 210345 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 45,3 mm
Maks. głębokość cięcia L2 16 mm; 16 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 28 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta Fräskopf, scharfkantig
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia HOG-PGK16
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU730
Gatunek HU730
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 72 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Średnica skrawania D1 16 mm
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania L1 16 mm
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
maks. kąt zanurzania 5 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 42 stopni
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
kierunek dosuwu poziomo
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210345 16
EAN / GTIN 4045197557650
Numer producenta 210345 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
530
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
450
CuZn
N
320
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla pełnych rowków do ap maks. ≤ 0,5×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie