{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 71 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 45 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 32 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Šířka záběru max. ae | 0,1×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | HOG-PGK25 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | omezené použití | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | Schlichtfräskopf, 45° Fase | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB730 | |
| Typ | HB730 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 310 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Průměr břitu D1 | 25 mm | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 32 mm | |
| Délka hlavy L | 45 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 6 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 50 stupně | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení b | 0,5 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | 210340 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197543141 | |
| Číslo výrobce | 210340 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |