Frez do narożników GARANT Master Steel, sfazowanie 45°, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Nr art.: 210245 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta Eckfräskopf GARANT Master Steel, 45° Fase
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia HOG
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0146 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 14,6 mm
Długość chwytu 22,2 mm
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Powłoka AlCrN
Gatunek HB730
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 25 mm
Długość całkowita 47,2 mm
Masa 102 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki frezowanie narożników
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania 20 mm
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania 15 mm
Długość bijaka 25 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 4
Liczba czynnych ostrzy, po stronie czołowej 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,4 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu pionowo; poziomo
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,4 mm
Maks. głębokość cięcia 10 mm; 15 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210245 20
EAN / GTIN 4045197891419
Numer producenta 210245 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ap maks. ≤ 0,5 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie