{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | AlCrN | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 47,2 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 10 mm; 15 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM ALCRN | |
| Typ | HB730 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 102 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Průměr břitu D1 | 20 mm | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 15 mm | |
| Délka hlavy L | 25 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
| Šířka rohového zkosení b | 0,4 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Směr přistavení | horizontální; vertikální | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,4 mm | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | 210245 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197891419 | |
| Číslo výrobce | 210245 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |