{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea totală L | 47,2 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 10 mm; 15 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Steel | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM ALCRN | |
| Categorie | HB730 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 102 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Diametru tăiş D1 | 20 mm | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Lungime de tăiere L1 | 15 mm | |
| Lungimea capului L | 25 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 4 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiul elicei | 38 grad | |
| Lăţime teşitură b | 0,4 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal; vertical | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,4 mm | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 210245 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197891419 | |
| Număr producător | 210245 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |