{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | Eckfräskopf GARANT Master Steel, 45° Fase | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HOG | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0184 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 18,4 mm | |
| Długość chwytu | 25,95 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM ALCRN | |
| Powłoka | AlCrN | |
| Gatunek | HB730 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 32 mm | |
| Długość całkowita | 57,95 mm | |
| Masa | 197 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania | 25 mm | |
| Klasa tolerancji | h10 | |
| Długość skrawania | 19 mm | |
| Długość bijaka | 32 mm | |
| Frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 4 | |
| Liczba czynnych ostrzy, po stronie czołowej | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,5 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,5 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 12,5 mm; 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 210245 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197891426 | |
| Numer producenta | 210245 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |