• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Industrial hand brush, natural coconut, 28 cm

Nr art.: 210010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Industriehandfeger Natur-Kokos 28 cm
Szerokość korpusu 10 mm
Materiał korpusu drewno
Szerokość szczotki 10 mm
Besatz-Bestückung Länge 280 mm
Umieszczenie Włókno kokosowe
Kształt części roboczej Całkowite wypełnienie
Kolor obrębu wersja naturalna
Krawędzie trzonka Kształt zaokrąglony
Rodzaj produktu Miotła ręczna
Z otworem do zawieszania nie
Długość trzonka 280 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210010
EAN / GTIN 4250560519504
Numer producenta 210010
Numer L L00760 100398
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Industrial hand brush, natural coconut, beech wood body, unvarnished.